Beli gd0601 makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  3. POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)
    BARU
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. Makita Die Grinder Corded (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Makita Die Grinder Corded (Mesin Gerinda Tuner)
    Deskripsi:
    Straight die grinders set their grinding head in line with the tool body and have a slim profile to reach through openings where an angled head may not fit. This alignment makes it easier to apply pressure to the grinding head for greater control with detailed work.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131502
    • Anti-Restart Technology: No
    • Brake Type: None
    • Case Included: No
    • Collet Guard Type: 1/4 in Guard
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Current (A): 3.5
    • Dust Sealed Switch: Yes
    • Electrical Protection: Double Insulated
    • For Wheel Diameter (inch): 1.5
    • Grinder Orientation: Straight
    • Grip Style: Barrel Grip
    • Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Lock-Off Switch: Yes
    • Lock-On Switch: No
    • Max. Mounted Point Diameter (inch): 5/16
    • Maximum Speed (rpm): 25000
    • Minimum Speed (rpm): 25000
    • No Load Speed (rpm): 25000
    • Number of Speed Settings: 1
    • Overall Length (inch): 14 1/8
    • Power Source: Corded
    • Standards: 2004/108/EC; 98/37/EC; EN55014; EN60745; EN61000 in accordance with Council Directives
    • Switch Type: Paddle
    • Tether Style: Not Tether Capable
    • Vibration Level (m/s²): 2.5
    • Voltage (V): 120 (AC)
  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  7. Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp449.900

    Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  10. KRISBOW Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp699.900

    KRISBOW Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 400
  11. INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp779.900

    INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Collet Size (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 15000-26000
    • Power (W): 400
  12. CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Size (mm): 3x6
    • Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
  13. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  14. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

Daftar Harga gd0601 makita Terbaru November 2026
Makita Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Gerinda LurusRp2.599.900
POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)Rp1.699.900
Makita Die Grinder Corded (Mesin Gerinda Tuner)Rp8.299.900
Makita Parts 6mm grinder GD0603Rp81.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)Rp449.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)